| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-3067221 Herst.-Nr.: HK 42 EAN/GTIN: 4211125273781 |
| |
|
| | |
| Produkttext Beurer Heizkissen 42 Supercosy - 3 Stufen - 44 x 33 cm - 100 Watt (HK 42). - Besonders weiche, Superflausch-Oberfläche
- Atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch
- 3 beleuchtete Temperaturstufen
- Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten
- Schnellheizung
- Elektronische Temperaturregelung
- Abnehmbarer Schalter
- Maschinenwaschbar bis 30°C
Technische Daten Produktbeschreibung | beurer - Heizkissen - HK 42 Super-Cosy | Produkttyp | Heizkissen | Hersteller | Beurer | HerstellerNr. | HK 42 | Temperaturstufen | 3 | Beleuchtete Schaltstufen | Ja | Beurer Sicherheits System | Ja | Abschaltautomatik | nach ca. 1,5 Std. | Atmungsaktiv/ anschmiegsam | Ja | Größe in cm | 44 x 33 cm | Maschinenwaschbarer Heizkörper | Ja | Leistung in Watt | 100 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produktbeschreibung: | beurer - Heizkissen - HK 42 Super-Cosy | Produkttyp: | Heizkissen | Hersteller: | Beurer | HerstellerNr.: | HK 42 | Temperaturstufen: | 3 | Beleuchtete Schaltstufen: | Ja | Beurer Sicherheits System: | Ja | Abschaltautomatik: | nach ca. 1,5 Std. | Atmungsaktiv/ anschmiegsam: | Ja | Größe in cm: | 44 x 33 cm | Maschinenwaschbarer Heizkörper: | Ja | Leistung in Watt: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizdecke beurer, heizdecke, beurer, 27378, heizkissen, 273.78, supercosy, stufen, waschbar, abschaltautomatik, superflauschoberfläche, heating, years, warranty, hk042s, komplett, maschinenwaschbarer, bezug, temperaturstufen, beleuchtet, watt, superflauschoberflche, super, cosy, superflausch, oberfläche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,91* | € 38,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,48* | € 40,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,30* | € 41,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,90* | € 42,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 44,36* | € 56,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|