Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ART 27 - Grastrimmer - elektrisch - 450 W - 10500 1/min - 27cm - 2,7 kg (06008A5200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2859863
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A5200
EAN/GTIN:
     3165140689090
Suchbegriffe:
Elektro-Rasentrimmer
Elektro-Turbotrimmer
Elektrorasentrimmer
elektro-rasentrimmer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch ART 27 - Grastrimmer - elektrisch - 450 W - 10500 1/min - 27 cm - 2.7 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06008A5200
Modell  ART 27
EAN/UPC  3165140689090

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch ART 27 - Grastrimmer
Produkttyp  Grastrimmer - Faden - elektrisch
Leistung  450 W
Geschwindigkeit  10500 1/min
Schneidebreite  27 cm
Automatischer Leitungszulauf  Ja
Teleskopgriff  Ja
Schwenkung / Drehkopf  Ja
Abmessung  80 cm - 115 cm
Gewicht  2.7 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Grastrimmer
Motortyp  Elektrisch
Leistung  450 W
Geschwindigkeit  10500 1/min
Schneidebreite  27 cm
Merkmale  Verstellbarer Griff, zusätzlicher Griff, Halbautomatischer Fadenvorschub, leicht, auxiliary handle
  
Schneidemaschine / Säge  
Trimmerschneidsystem  Faden
Leitungslänge  6 m
Leitungsdurchmesser  1.6 mm
Automatischer Leitungszulauf  Ja
Teleskopgriff  Ja
Schwenkung / Drehkopf  Ja
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 50636-2-91:2014
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration: 6.5 m/s² / Unsicherheit K: 2 m/s²
Schalldruck: 74 dB(A) / Unsicherheit K: 2 dB(A)
Schallleistung: 94 dB(A) / Unsicherheit K: 2 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Länge  80 cm - 115 cm
Gewicht  2.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Produkttyp:
Grastrimmer
Motortyp:
Elektrisch
Leistung:
450 W
Geschwindigkeit:
10500 1/min
Schneidebreite:
27 cm
Trimmerschneidsystem:
Faden
Leitungslänge:
6 m
Leitungsdurchmesser:
1.6 mm
Automatischer Leitungszulauf:
Ja
Teleskopgriff:
Ja
Schwenkung / Drehkopf:
Ja
Kennzeichnung:
EN 50636-2-91:2014
Länge:
80 cm - 115 cm
Weitere Suchbegriffe: bosch, 06008a5200, 10500, 06008, 5200, elektro, rasentrimmer, grastrimmer, elektrisch, 1/min, 1min, home, garden, schnittbreite, max.):, elektrorasentrimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,48*
€ 85,56*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 67,49*
€ 85,57*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 92,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,75*
€ 99,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 136,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.