Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2646692 Herst.-Nr.: 070203 EAN/GTIN: 4001883702032 |
| |
|
| | |
| Übersicht H0 5er-Set Fahrdrähte
Die Fahrdrähte der H0-Oberleitung sind aus geschweißtem Stahldraht hergestellt. Die galvanisch veredelte Oberfläche wirkt realistisch und schützt vor Korrosion. Die Fahrdrahtstücke sind vorgefertigt und ganz einfach zu montieren. Vorgesehen für gebogene Strecken mit Radius 515 mm (C-Gleis). Für einen Kreis werden 16 Fahrdrähte mit je 22,5° benötigt.
Ausstattung: Geschweißter Stahldraht Kreisbildung: 16 Fahrdrähte mit 22,5°.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre Fahrdraht-Länge: 203 mm Gleis-System: Märklin C-Gleis Inhalt: 1 Set Passend ab Radius: 515 mm
Lieferumfang: 5 Fahrdrähte.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h0 märklin c-gleis, oberleitungen h0, oberleitungen märklin, 70203, 070203, märklin, mrklin, fahrdraht, cgleis, bettung, gleis, 5erset, fahrdrähte, fahrdrhte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,01* | € 17,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,97* | € 17,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,88* | € 25,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,94* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|