Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1305376-BP Herst.-Nr.: 70203 EAN/GTIN: 4001883702032 |
| |
|
| | |
| Märklin 70203 H0 Fahrdraht H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) 5 St.
H0 5er-Set Fahrdrähte
Metallausführung Filigran
Die Fahrdrähte der H0-Oberleitung sind aus geschweißtem Stahldraht hergestellt. Die galvanisch veredelte Oberfläche wirkt realistisch und schützt vor Korrosion. Die Fahrdrahtstücke sind vorgefertigt und ganz einfach zu montieren. Vorgesehen für gebogene Strecken mit Radius 515 mm (C-Gleis). Für einen Kreis werden 16 Fahrdrähte mit je 22,5° benötigt.
Ausstattung: Geschweißter Stahldraht · Kreisbildung: 16 Fahrdrähte mit 22,5°.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Fahrdraht-Länge: 203 mm · Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Lieferumfang: 5 Fahrdrähte.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | Märklin | Gleis-System: | H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Fahrdraht-Länge: | 203 mm | Produkt-Art: | Fahrdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,93* | € 17,73* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,89* | € 17,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,12* | € 25,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,15* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|