Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 70203 H0 Fahrdraht H0 C-Gleis (mit Bettung) 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090455
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     Y732481
EAN/GTIN:
     4001883702032
Suchbegriffe:
Gleise
Oberleitungen
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Märklin 70203 H0 Fahrdraht H0 C-Gleis (mit Bettung) 5St.

Metallausführung
Filigran

Die Fahrdrähte der H0-Oberleitung sind aus geschweißtem Stahldraht hergestellt. Die galvanisch veredelte Oberfläche wirkt realistisch und schützt vor Korrosion. Die Fahrdrahtstücke sind vorgefertigt und ganz einfach zu montieren. Vorgesehen für gebogene Strecken mit Radius 515 mm (C-Gleis). Für einen Kreis werden 16 Fahrdrähte mit je 22,5° benötigt.

Geschweißter Stahldraht · Kreisbildung: 16 Fahrdrähte mit 22,5°.

Baugröße: H0
Kategorie: Fahrdraht
Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Fahrdraht-Länge: 203 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 5 St.
Produkt-Art: Fahrdraht
Hersteller-Nr.: 70203
EAN: 4001883702032
Abmessungen des Koffers:
Außen : L / B / H 27 / 23 / 8 cm
Innen : 24 / 20 / 5,5 cm

Lieferumfang: 5 Fahrdrähte.

Weitere Suchbegriffe: h0 märklin c-gleis, oberleitungen h0, oberleitungen märklin, Märklin, 70203
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 17,82*
1 Tag
29
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,83*
Lager 1039
29
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,29*
€ 25,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,13*
€ 34,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.