Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2646617 Herst.-Nr.: 46049 EAN/GTIN: 4001883460499 |
| |
|
| | |
| Produkttext Vorbild: Schienen-Reinigungswagen 926. Klappdeckelwagen K 15 mit Bremserbühne, als Bahndienstwagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Ozeanblaue Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1979. Modell: Eingebaute Reinigungseinrichtung: vertikal beweglicher Metallblock mit 2 parallelen, wasch- und wechselbaren Polierfilzen. Klappdeckel zum Öffnen. Länge über Puffer 8,2 cm. Gleichstromradsatz E700580. Hauptmerkmale Design | | Maßstab | HO (1:87) | Mindestalter | 15 Jahr(e) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Produktfarbe | Türkis | | | Sicherheitswarnung | | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Maßstab: | HO (1:87) | Mindestalter: | 15 Jahr(e) | Anzahl Teile: | 1 Stück(e) | Produktfarbe: | Türkis | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,11* | € 39,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,20* | € 39,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,74* | € 66,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,17* | € 67,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|