Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 46049 H0 Schienen-Reinigungswagen der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910097456
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     Y971721
EAN/GTIN:
     4001883460499
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Spezialwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Märklin 46049 H0 Schienen-Reinigungswagen der DB

Schonende Reinigung durch Spezialfilze
Waschbare Reinigungsfilze

Schienen-Reinigungswagen 926. Klappdeckelwagen K 15 mit Bremserbühne, als Bahndienstwagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Ozeanblaue Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1979.

Vertikal beweglicher Metallblock · 2 parallele Polierfilze · Polierfilze wechselbar und waschbar · Klappdeckel zum Öffnen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Herst.-Teilenr.: 46049
Baugröße: H0
Stromsystem: AC
LüP / LüK: 82 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Spezialwagen
Hersteller-Nr.: 46049
EAN: 4001883460499
Abfallverzögerungszeit: max. 20 ms
Abschaltspitze: max. 55 V
Aderisolation: PVC (sw, num, gnge)
Aufbau (Leiter): 24× 0.2 mm (Litzenklasse 5)
AWG: ähnlich AWG 18
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt: max. 4 A
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.2 mm
Gehäuse: Kunststoff
Kabelgewicht: 63.8 g/m
Material: PBT
Material (Aderisolierung): PVC
Material (Dichtung): PUR
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Material (Verriegelung): Stahl (verzinkt)
Prüfspannung: 3000 V/AC
Stromaufnahme: max. 15 mA
Temperaturbereich (bewegt): -5 °C - +70 °C
Temperaturbereich (fest): -30 °C - +70 °C
Verschmutzungsgrad: 3
Widerstand (Leiter): max. 26 ?/km (20 °C)

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: güterwagen h0 märklin, zubehör modellbahn, 4001883460499, Märklin, 46049, Schienenreinigung, Reinigung, Scheinenreinigungswagen, Reinigungswagen, Gleisreinigung, Spielwarenmesse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,83*
€ 38,32*
1 Tag
144
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 38,33*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 52,38*
€ 66,14*
€ 3,50*
ab € 52,61*
€ 66,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
106291
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.