Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 46049 H0 Schienenreinigungswagen der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1310403-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     46049
EAN/GTIN:
     4001883460499
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Spezialwagen H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Märklin 46049 H0 Schienenreinigungswagen der DB

H0 Schienenreinigungswagen der DB

Schonende Reinigung durch Spezialfilze
Waschbare Reinigungsfilze

Schienen-Reinigungswagen 926. Klappdeckelwagen K 15 mit Bremserbühne, als Bahndienstwagen der Deutschen Bundesbahn (DB). Ozeanblaue Grundfarbgebung. Betriebszustand um 1979.

Ausstattung:
Vertikal beweglicher Metallblock · 2 parallele Polierfilze · Polierfilze wechselbar und waschbar · Klappdeckel zum Öffnen · NEM-Kupplungsschacht · Kurzkupplungs-Kinematik.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Spezialwagen · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 82 mm · Strom-System: AC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB
Bauart (Modellbahn):
Spezialwagen
LüP / LüK:
82 mm
Herst.-Teilenr.:
46049
Epoche:
IV
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: modellbahnzubehör h0, zubehör modellbahn, güterwagen h0 märklin, 4001883460499, Märklin, 46049, Schienenreinigung, Reinigung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,11*
€ 39,26*
Lager 102
192
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 39,49*
€ 3,50*
ab € 52,74*
€ 66,73*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,17*
€ 67,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
106291
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.