Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2504089 Herst.-Nr.: 5722100 EAN/GTIN: 4007922150635 |
| |
|
| | |
| Produkttext Durchlichtmikroskop für gehobene Ansprüche Dimmbare LED Beleuchtung Vergrößerung: 40x-1000x Höhenverstellbarer Kondensor mit Irisblende Lieferumfang: Mikroskop, Zubehör Lieferumfang: Binokulares Mikroskop,1 Paar DIN-Okulare WF 10x mit 23mm Durchmesser: 10x, 4-fach Objektivrevolver, 4 DIN-Objektive: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 Öl, Kondensor, Kreuztisch mit Nonius-Skala, Fein- und Grobfokustrieb, Immersions-Öl, 2 Hauptmerkmale Technische Details | | Vergrößerung | 40x | Microskop typ | Digital microscope | Maximum Vergrößerung | 1000x | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,7 kg | Vergrößerung: | 40x | Microskop typ: | Digital microscope | Maximum Vergrößerung: | 1000x | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, digital-mikroskop bresser, auflichtmikroskop, binokular mikroskop, 5722100, bresser, 1000, optik, durchlichtmikroskop, binokular, durchlicht, studienmikroskop, researcher, bino, 1000x |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,25* | € 356,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,10* | € 356,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,53* | € 374,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,16* | € 642,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|