Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Durchlichtmikroskop Binokular 1000 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bresser
Bresser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106222
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5722100
EAN/GTIN:
     4007922150635
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Bresser Optik Durchlichtmikroskop Binokular 1000 x Durchlicht

Binokular

Das BRESSER Researcher ist ein überragendes Mikroskop für Schule und Studium. Selbst für den Laboreinsatz ist dieses Mikroskop sehr gut geeignet. Das neue Design dieser BRESSER Mikroskope wurde inspiriert durch das Erfolgsmodell BRESSER BioScience. Die lichtstarke LED-Beleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung auch bei hohen Vergrößerungen und überzeugt durch ihre extreme Langlebigkeit.

Achromatische DIN-Objektive · Koaxialer Kreuztisch mit Nonius · PC-Okular geeignet · Dimmbare LED Beleuchtung.

Kategorie: Durchlichtmikroskop
Bauart: Binokular
Bauform: Aufrecht
Optische Vergrößerung (min.): 40 x
Optische Vergrößerung (max.): 1000 x
Beleuchtungsart: Durchlicht
Leuchtmittel-Typ: LED
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 360 mm
Höhe: 175 mm
Gewicht: 3.8 kg
Produkt-Art: Durchlichtmikroskop
Vergrößerung: 40x - 1000 x
Länge (Tiefe): 280 mm
Hersteller-Nr.: 5722100
EAN: 4007922150635
Okulare: WF 10x (Ø 23mm) (Paar)
DIN Objektive: 4x, 10x, 40x, 100x Öl
Beleuchtung: LED (Dimmbar)
Kondensor: Abbe N.A. 1.25.

Lieferumfang: Staubschutzhülle · Immersionsöl · Integriertes Netzkabel.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,13*
€ 365,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 324,80*
€ 365,35*
Frei Haus
ab € 333,95*
€ 374,21*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 570,51*
€ 637,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,81*
€ 758,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,09*
€ 755,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,98*
€ 731,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,51*
€ 678,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.