Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics BIOSCIENCE 40-1000X Digitales Mikroskop (5750600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2503768
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5750600
EAN/GTIN:
     4007922153902
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop

Hauptmerkmale

Design  
Microskop typ  Digitales Mikroskop
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Merkmale  
Maximaler Zoomfaktor  1000x
Beleuchtung  Ja
Vergrößerung  40x
Anzahl der Okulare  2
Beleuchtungsart  Halogen
  
Kamera  
Integrierte Kamera  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  AC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  250 mm
Tiefe  377 mm
Höhe  422 mm
Gewicht  7,9 kg
Paketgewicht  10,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Microskop typ:
Digitales Mikroskop
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Maximaler Zoomfaktor:
1000x
Beleuchtung:
Ja
Vergrößerung:
40x
Anzahl der Okulare:
2
Beleuchtungsart:
Halogen
Integrierte Kamera:
Nein
Energiequelle:
AC
Breite:
250 mm
Tiefe:
377 mm
Höhe:
422 mm
Paketgewicht:
10,3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 599,08*
€ 688,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 619,52*
€ 688,81*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 654,76*
€ 727,04*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 956,80*
€ 1.029,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,04*
€ 865,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,09*
€ 861,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,42*
€ 854,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,37*
€ 832,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,76*
€ 779,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.