Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics BIOSCIENCE 40-1000X Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics BIOSCIENCE 40-1000X Digitales Mikroskop
Bresser Optics BIOSCIENCE 40-1000X Digitales Mikroskop
Bresser Optics BIOSCIENCE 40-1000X Digitales Mikroskop
Bresser Optics BIOSCIENCE 40-1000X Digitales Mikroskop
Bresser Optics BIOSCIENCE 40-1000X Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     CIDE3-17841375
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5750600
EAN/GTIN:
     4007922153902
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Das BRESSER BioScience bietet eine optimale Grundlage für Studium und Wissenschaft. Das Gerät verfügt über eine Köhlersche Beleuchtungseinrichtung und bietet eine hervorragende Bildqualität. Die ergonomische Bauweise erleichtert den Einsatz dieses Mikroskops. Der Trinotubus bietet die Möglichkeit, eine MikroCam bzw. C-Mount Okularkamera direkt anzuschließen. Ein optionaler Adapter (5942100) für Spiegelreflex- oder Systemkameras ist ebenfalls erhältlich. Für die Adaption von APS-C oder Vollformat-Sensoren empfiehlt sich evtl. die Nachrüstung eines Objektivs mit Plankorrektur.
Die Standard-Hellfeldbeleuchtung (30W Halogen) liefert eine angenehme und differenzierte Farbwiedergabe und ist ausreichend hell auch bei Kontrastverfahren wie Phasenkontrast und Dunkelfeld (nachrüstbar).
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
422 mm
Gewicht
7900 g
Paketgewicht
10300 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
1000 x
Beleuchtung
Ja
Vergrößerung
40 x
Anzahl der Okulare
2
Beleuchtungsart
Halogen
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,67*
€ 827,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,15*
€ 818,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 680,94*
€ 810,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,88*
€ 787,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,33*
€ 758,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,09*
€ 714,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.