Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann H07RN-F3G - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Wechselstrom 250 V - 16 A - 50,0m - Rot (343.371)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 343.371 Stromkabel Rot 50 m
Bachmann 343.371 Stromkabel Rot 50 m
Artikel-Nr.:
     2753H-2395871
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     343.371
EAN/GTIN:
     4016514000104
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann H07RN-F3G - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Wechselstrom 250 V - 16 A - 50 m - Rot
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  343.371
Modell  H07RN-F3G
EAN/UPC  4016514000104

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bachmann H07RN-F3G - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 50 m
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Länge  50 m
Bewertete Spannung  Wechselstrom 250 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial  Neoprengummi
Bewertete Spannung  Wechselstrom 250 V
Bewertete Stromstärke  16 A
Länge  50 m
Farbe  Rot
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP44

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,4 kg
Typ:
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial:
Neoprengummi
Bewertete Spannung:
Wechselstrom 250 V
Bewertete Stromstärke:
16 A
Länge:
50 m
Farbe:
Rot
Kennzeichnung:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, bachmann, 343371, 343.371, h07rnf3g, spannungsversorgungsverlängerungskabel, wechselstrom, rasenmherverlngerung, spannungsversorgungsverlngerungskabel, h07rn, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, rasenmäherverlängerung, schutzkontakt, gummi, neopren, 32675, 50mrot, rasenmäher, verlängerung, 16a/250, verlängerungen, h07rnf, a/250, stück, 3pol, gummi/neoprene
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 90,70*
€ 108,96*
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 111,06*
€ 5,46*
ab € 92,90*
€ 111,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,43*
€ 112,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,42*
€ 116,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.