Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Rasenmäherverlängerung Schutzkontakt, 16 A/250 VAC, Gummi / Neopren, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Rasenmäherverlängerung Schutzkontakt, 16 A/250 VAC, Gummi / Neopren, 50 m
BACHMANN Rasenmäherverlängerung Schutzkontakt, 16 A/250 VAC, Gummi / Neopren, 50 m
BACHMANN Rasenmäherverlängerung Schutzkontakt, 16 A/250 VAC, Gummi / Neopren, 50 m
BACHMANN Rasenmäherverlängerung Schutzkontakt, 16 A/250 VAC, Gummi / Neopren, 50 m
BACHMANN Rasenmäherverlängerung Schutzkontakt, 16 A/250 VAC, Gummi / Neopren, 50 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2159
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     343.371
EAN/GTIN:
     4016514000104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, 16A/230V~

  • Zuleitung: H07RN-F3G Gummi/Neoprene 3G 1,50mm²
  • Farbe: rot
  • IP55
  • bis 70°C
  • Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel, schwarz
  • Schutzkontakt-Stecker, gerade, schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
rot
Länge:
50 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / Schutzkontakt, ...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V AC
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5
Materialkennung:
H05VV-F
Kabel Aussendurchmesser:
8 mm
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schuko Stecker
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
38
Seite 2 Bezeichnung:
Schuko Buchse
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
52
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
3.6 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
7.059 kg
Bruttogewicht:
7,059
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, kabel, Stromkabel, stecker, Schuko, extern, powercord, 343.373, anschlusskabel, Powercables, 230V Geräte, Kabel, 15m Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 63,04*
€ 78,22*
€ 5,95*
ab € 90,97*
€ 109,24*
Lager 337
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 111,27*
€ 5,46*
ab € 93,42*
€ 112,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,85*
€ 112,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.