Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223152 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 1,4 m 3680 W (00223152)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-8014782
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223152
EAN/GTIN:
     4047443480286
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der AC-Ausgänge  6 AC-Ausgänge
Kabellänge  1,4 m
Eingebautes Display  Nein
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Produktfarbe  Weiß
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistungen  
Druckanstiegsschutz  Ja
  
Leistung  
Maximale Eingangsleistung  3680 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
Kabellänge:
1,4 m
Eingebautes Display:
Nein
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Druckanstiegsschutz:
Ja
Maximale Eingangsleistung:
3680 W
USB Anschluss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, hama steckdosenleiste 6fach 1,4 m weiß, überspannungssteckdosenleiste 6fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, 00223152, hama, steckdosenleiste, 6fach, überspannungsschutz, schalter, weiß, 3680, berspannungsschutz, fach, intelligente, steckerleiste, acausgänge, acausgnge, ausgänge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,59*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 13,19*
€ 18,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,44*
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 33,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.