Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223152 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697264-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223152
EAN/GTIN:
     4047443480286
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00223152 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 6-fach, Überspannungsschutz, Schalter, 1,4 m, Weiß

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
6 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten.

Ausstattung:
Integrierter Überspannungsschutz schützt vor Spannungsspitzen, statischer Aufladung und indirekten Blitzeinschlag
Rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Überspannungsschutzes
Grüne Kontrollleuchte: optische Anzeige der Schutzleiterfunktion (Erdung)
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): max. 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.4 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Verbraucherhinweis:
Leuchtet die grüne Kontrollleuchte des Schutzleiters nach dem Einschalten nicht, ist die Steckdose, an der die Leiste angeschlossen ist, nicht geerdet. Schließen Sie kein Gerät mehr an die Steckdose an und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
Leuchtet die rote Kontrollleuchte des Überspannungsschutzes nach dem Einschalten nicht, ist die Überspannungsschutzfunktion nicht mehr intakt. Angeschlossene Geräte sind nicht mehr geschützt.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hama
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
max. 3680 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 18,53*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 13,31*
€ 18,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 24,25*
Frei Haus
ab € 24,68*
€ 33,38*
€ 3,50*
ab € 26,54*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,67*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,23*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,18*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.