Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223160 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 1,4 m 3680 W (00223160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-8014343
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223160
EAN/GTIN:
     4047443480378
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der AC-Ausgänge  6 AC-Ausgänge
Kabellänge  1,4 m
Eingebautes Display  Nein
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistungen  
Druckanstiegsschutz  Ja
  
Leistung  
Maximale Eingangsleistung  3680 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
Kabellänge:
1,4 m
Eingebautes Display:
Nein
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Druckanstiegsschutz:
Ja
Maximale Eingangsleistung:
3680 W
USB Anschluss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, hama steckdosenleiste 6 steckdosen 1,4m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, 00223160, hama, steckdosenleiste, 6fach, überspannungsschutz, einz.schaltbar, 3680, berspannungsschutz, einzschaltbar, 14msw, fach, einz, schaltbar, intelligente, steckerleiste, acausgänge, acausgnge, ausgänge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 27,96*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 27,97*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 20,49*
€ 28,08*
€ 7,95*
ab € 20,54*
€ 29,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,31*
€ 56,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.