Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste, 6-fach, Uberspannungssschutz, 90, einz.schaltbar,1,4m,SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00223160
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223160
EAN/GTIN:
     4047443480378
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
- individuelles Ein- und Ausschalten: sechs beleuchtete Schalter, ideal fur PC- und HiFi-Komponenten oder die Werkstatt - integrierter Uberspannungsschutz schutzt vor Spannungsspitzen, statischer Aufladung und indirekten Blitzeinschlag - rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Uberspannungsschutzes - zum Aufhangen: integrierte Aufhangeosen fur die Wandmontage - Steckdoseneinsatze um 90° gedreht: kein Steckplatz wird verdeckt, ideal fur Winkelstecker, grose Schutzkontaktstecker und Netzteile - grosere Abstande zwischen den einzelnen Steckdosen eignen sich ideal fur Netzteile - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Geraten- rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benotigte und Stand-by-Gerate auszuschalten - 6 Schutzkontakt-Steckdosen Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
593.2 g
Hohe:
55 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
7,5 x 4,5 x 46 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Schalter, Standard
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Zusatzfunktionen:
Uberspannungsschutz
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
6
Max. Ableitstrom:
6000 A
max. Gesamt-Ableitstrom:
18000 A
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 27,96*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 27,97*
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 20,49*
€ 28,08*
€ 7,95*
ab € 20,54*
€ 29,07*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.