Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann - Verlängerungsschnur (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 5 (CEE 7/4) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m - Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-757560
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.002
EAN/GTIN:
     4016514011001
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann - Verlängerungsschnur (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 5 (CEE 7/4) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m - Deutschland
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  333.002
Modell  
EAN/UPC  4016514011001

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bachmann - Verlängerungsschnur
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Kabellänge  2 m
Rack-Größe  48.3 cm (19") - 1U
Lokalisierung  Deutschland
Eingangsanschlüsse  1
Ausgabeanschlussstellen  5 x Strom CEE 7/4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Kabellänge  2 m
Lokalisierung  Deutschland
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  5 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.  16 A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel 2 m
Besonderheiten  Eingangsfilter, Überspannungsschutz
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  44 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Kabellänge:
2 m
Lokalisierung:
Deutschland
Eingangsanschlüsse:
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
5 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.:
16 A
Enthaltene Kabel:
Stromkabel 2 m
Besonderheiten:
Eingangsfilter, Überspannungsschutz
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 5 fach weiß bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 333002, 333.002, steckdosenleiste, rack, einbaufähig, ausgangsanschlüsse:, 48.3, schnur, deutschland, einbaufhig, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 5xschuko, 1xgvs, 15he, 19zoll, strom, schuko, 249267, stück, 15he5xschutz1xgvs, stck, 1915he, 5fstedoleisnetzfreqfilter, 5he5xschutz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,25*
€ 87,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,06*
€ 87,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,53*
€ 87,91*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,59*
€ 88,85*
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.