Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOEPKE DFS4 040-4/0,03-B SK FI-Schalter 4pol.40A0,03ATypB SK Nrechts (9134988)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 40 A, 0.03 A, Typ B SK, N-re
Artikel-Nr.:
     2753G-6055884
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     9134988
EAN/GTIN:
     4014712152731
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
DOEPKE DFS4 040-4/0,03-B SK FI-Schalter 4pol.40A0,03ATypB SK Nrechts (9134988)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma 4polig 40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 9134988, doepke, dfs4, fischalter, nrechts, 0404003b, 4pol40a003atypb, schalter, 4pol, 40a0, 03atypb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 249,27*
€ 289,69*
Frei Haus
ab € 263,45*
€ 305,94*
Frei Haus
ab € 268,11*
€ 309,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,08*
€ 323,07*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 284,68*
€ 327,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,71*
€ 389,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,30*
€ 382,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 330,73*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,75*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 629,35*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 245,21*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,28*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 329,59*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 674,57*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 359,74*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,42*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 9,59*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,30*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.