Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leitungsschutzschalter 25 A 2-polig C (A9F07225)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-3608474
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07225
EAN/GTIN:
     3606480438523
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig

Hauptmerkmale

Leistung  
Eingangsstrom  25 A
  
Merkmale  
Anzahl der Pole  2
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  36 mm
Tiefe  78,5 mm
Höhe  91 mm
Gewicht  375 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Eingangsstrom:
25 A
Anzahl der Pole:
2
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Temperaturbereich in Betrieb:
35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Breite:
36 mm
Tiefe:
78,5 mm
Höhe:
91 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter typ c, schneider, a9f07225, 07225, electric, 446754, stück, lsschalter, ic60h, 500v, ip20, 2polig, stck, schalter, polig
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,44*
€ 33,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,76*
€ 67,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,70*
€ 68,15*
€ 5,46*
ab € 53,21*
€ 68,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,77*
€ 130,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.