Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-3436304 Herst.-Nr.: 921.271 EAN/GTIN: 4016514006007 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Bachmann - Adapter für Power Connector - Stromversorgung (M) bis Stromversorgung (W) - weiß - Deutschland | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Bachmann | Hersteller Art. Nr. | 921.271 | Modell | | EAN/UPC | 4016514006007 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bachmann Adapter für Power Connector | Typ | Adapter für Power Connector | Lokalisierung | Deutschland | Anschluss | Stromversorgung - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x Stromversorgung - weiblich | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Adapter für Power Connector | Farbe | Weiß | Lokalisierung | Deutschland | | | Konnektivität | | Anschluss | Stromversorgung - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x Stromversorgung - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Adapter für Power Connector | Farbe: | Weiß | Lokalisierung: | Deutschland | Anschluss: | Stromversorgung - männlich | Stecker (zweites Ende): | 2 x Stromversorgung - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann weiß, multistecker, bachmann multistecker, bachmann, 921271, stromversorgung, 921.271, weiß, adapter, power, connector, deutschland, eurodoppelstecker, weiss, euro, doppelstecker, 2fach, fach, etikett, schutzkontaktstecker, eurobuchse, abzweigstecker, 7/16, 250v, euroübergangsstecker, stück, eurobergangsstecker, stck, schutzkontakt |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,79* | € 1,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,75* | € 2,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,97* | € 2,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,08* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|