Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multistecker ws IP20 921.271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multistecker ws IP20
Multistecker ws IP20
Artikel-Nr.:
     262-C382E85
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.271
EAN/GTIN:
     4016514006007
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
Multistecker
Mehrfachsteckdose
Multistecker ws IP20 921.271
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des Steckers:
gerade
Direkt steckbar (ohne Leitung):
ja
Farbe:
weiß
Gehäuseform:
quadratisch
Länge der Zuleitung:
0 m
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste, multistecker, Ergänzungskomponente für SCHUKO-Steckvorrichtungen, Klappdeckel, Schnappkragen, Überwurfverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 2,36*
1
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,67*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 1,79*
€ 2,73*
1 Tag
7
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.