Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN - Steckdosenleiste - 4 Ausgangsstecker (909.007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-336145
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     909.007
EAN/GTIN:
     4016514030293
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  BACHMANN - Steckdosenleiste - 4 Ausgangsstecker
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  909.007
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BACHMANN - Steckdosenleiste
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Extern
Paketierte Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  44.4 cm
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Extern
Paketierte Menge  1
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)  4 (4)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Breite:
44.4 cm
Gerätetyp:
Steckdosenleiste - Extern
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Schwarz
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei):
4 (4)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung für Scherenlager, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose 4fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 909007, 909.007, conference, frame, xlarge, einsatz, schutzkontakt, steckdoseneinheit, länge:, stück, 4xschuko, 4xabd, 73277, lnge, stck, large, länge, schutzkontaktsteckdose, abdeckung, leer, conf, power, strip, 8way, 444mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,77*
€ 76,26*
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 76,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,25*
€ 78,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,25*
€ 80,59*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,54*
€ 80,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.099
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.