Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 300M Wireless door bell kit Silber - Weiß (43300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2631159
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43300
EAN/GTIN:
     4011459433000
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Produkttext

Distanz-Multiplikator: beliebig große Reichweiten durch Verknüpfung mehrerer Empfänger/Sender-Kombinationen erzielbar. 17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, bes. Ruffolge für Hörgesch. Etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für besondere Situationen benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und 500 mJ-Blitzlicht auf Tastendruck. System easyTIP wasserdichter Combi-Funktaster mit Namensschild und LED-Sendekontrolle 17-fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle, 20 Sender anlernbar Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich Empfänger-/Sender ab Werk vorprogrammiert. 17 Melodien/Blitzlicht Distanz-Multiplikator

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Wireless door bell kit
Integrierte Kamera  Nein
Frequenz  868,35 MHz
Produktfarbe  Silber, Weiß
Anzahl Melodien  17
Volumen  86 dB
Maximale Reichweite  500 m
  
Energie  
Batterietyp (Sender)  AAA
Anzahl der Batterien (Sender)  2
Batteriespannung (Transmitter)  1,5 V
Batterietyp (Empfänger)  LR14
Anzahl der Batterien (Empfänger)  4
Batterie-Spannung (Empfänger)  1,5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite des Senders  3,6 cm
Tiefe des Senders  10 cm
Höhe des Senders  1,7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Wireless door bell kit
Integrierte Kamera:
Nein
Frequenz:
868,35 MHz
Produktfarbe:
Silber, Weiß
Anzahl Melodien:
17
Volumen:
86 dB
Maximale Reichweite:
500 m
Batterietyp (Sender):
AAA
Anzahl der Batterien (Sender):
2
Batteriespannung (Transmitter):
1,5 V
Batterietyp (Empfänger):
LR14
Anzahl der Batterien (Empfänger):
4
Batterie-Spannung (Empfänger):
1,5 V
Breite des Senders:
3,6 cm
Tiefe des Senders:
10 cm
Höhe des Senders:
1,7 cm
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Elektronischer Gong, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, baby batterie, funkgong 500m, 43300, grothe, mistral, funkgongset, komplett, 300m, funkgong, funk, gongset, reichw., 500m, gmbh, funkklingel, komplettset, wireless, door, bell, silber, weiß, reichw, gong
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,93*
€ 71,28*
€ 4,00*
ab € 55,97*
€ 71,28*
1 Tag
261
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 74,38*
€ 5,46*
ab € 65,81*
€ 74,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,34*
€ 87,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43301
ab € 44,55*
Ähnlich
Grothe
43399
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.