Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 8 (IEC 60320 C14) - 1U - 48.3 cm (19") - Rot, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-206669
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.410
EAN/GTIN:
     4016514014538
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  BACHMANN - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 8 (IEC 60320 C14) - 1U - 48.3 cm (19") - Rot, Aluminium
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  19.07.1184
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BACHMANN - Steckdosenleiste
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Rack-Größe  48.3 cm (19") - 1U
Gewicht  0.88 kg
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen  8 x Strom IEC 60320 C14
Farbe  Rot, Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.4 cm x 44 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Farbe  Rot, Aluminium
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  8 x Strom IEC 60320 C14
Elektrischer Strom max.  10 A
  
Verschiedenes  
Rackmontagesatz  Mitgeliefert
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.4 cm
Tiefe  44 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  0.88 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Farbe:
Rot, Aluminium
Eingangsanschlüsse:
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
8 x Strom IEC 60320 C14
Elektrischer Strom max.:
10 A
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Breite:
4.4 cm
Tiefe:
44 cm
Höhe:
4.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 60320, bachmann, 333410, steckdosenleiste, 333.410, rack, einbaufähig, eingabe, eingang, ausgangsanschlüsse:, 48.3, aluminium, einbaufhig, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 8fach, fach, stecker, 8xschuko, 1xfuse, strom, 19.07.1184, stück, 8f.rt, schuco, 19zoll
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 32,09*
€ 6,70*
ab € 29,36*
€ 38,26*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 35,88*
€ 46,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,39*
€ 47,27*
€ 5,46*
ab € 38,32*
€ 49,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.