Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2009399 Herst.-Nr.: 1951580101 EAN/GTIN: 4007123624386 |
| |
|
| | |
| Produkttext Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung. Innovatives Befestigungskonzept. Steckdosen mit Berührungsschutz. Kabellänge: 5m. Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5. Länge ca.: 49cm. Steckdosen: 8. Farbe: Schwarz/Lichtgrau. Stecksystem: DE. Hauptmerkmale Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 490 mm | Kabellänge | 5 m | | | Farbe | | Kabelfarbe | Schwarz | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | | Technische Details | | Sicherheitsverschluss | Ja | Unterstützung von Positionierung | Innenraum | Anzahl AC Anschlüsse | 8 | AC-Steckertypen | Type E/F | Ein-/Ausschalter | Ja | Switch-Typ | ungemanaged | | | Material | | Gehäusematerial | Kunststoff | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Tiefe: | 490 mm | Kabellänge: | 5 m | Kabelfarbe: | Schwarz | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Sicherheitsverschluss: | Ja | Unterstützung von Positionierung: | Innenraum | Anzahl AC Anschlüsse: | 8 | AC-Steckertypen: | Type E/F | Ein-/Ausschalter: | Ja | Switch-Typ: | ungemanaged | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 5m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachsteckdose 5m, brennenstuhl, 1951580101, premiumline, premium, line, steckdosenleiste, schwarz, hellgrau, ausgangsanschlüsse:, schnur, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 8fach, schalter, fach, schwarzlichtgrau, schwarz/lichtgrau, schutzkontakt, lichtgrau, switch, ligrau, "premiumline", markt:, stück, sw/ligrau, weiß |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 8,50* | ab € 14,5798* | € 18,9198* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 14,44* | € 19,39* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 5,87* | ab € 15,26* | € 19,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,26* | € 20,00* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 29,65* | € 38,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|