Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-1930721 Herst.-Nr.: 00047776 EAN/GTIN: 4007249477767 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Steckdosenleiste - 8 Ausgangsstecker - Weiß | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00047776 | Modell | | EAN/UPC | 4007249477767 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama - Steckdosenleiste mit Schalter | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Steckdosenleiste mit Schalter - Extern | Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Steckdosenleiste mit Schalter - Extern | Farbe | Weiß | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V | Eingabeanschluss/-anschlüsse | 1 x Stromversorgung 2-polig | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 Euro-Steckdosen 4 Schutzkontaktdosen | Leistungskapazität (pro Einheit) | 3.5 kW | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel - integriert - 1.4 m | Produktzertifizierungen | GS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Paketierte Menge: | 1 | Gerätetyp: | Steckdosenleiste mit Schalter - Extern | Farbe: | Weiß | Eingangsspannung: | Wechselstrom 230 V | Eingabeanschluss/-anschlüsse: | 1 x Stromversorgung , 2-polig | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: | 4 Euro-Steckdosen , 4 Schutzkontaktdosen | Leistungskapazität (pro Einheit): | 3.5 kW | Enthaltene Kabel: | 1 x Stromkabel - integriert - 1.4 m | Produktzertifizierungen: | GS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, hama steckdosenleiste 1,4 m weiß, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach, 00047776, hama, steckdosenleiste, weiß, 8fach, schalter, ausgangsstecker, fach |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,49* | € 13,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,12* | € 13,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,16* | € 14,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,17* | € 15,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,85* | € 25,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|