Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047779 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00047779 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Hama 00047779 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9457411
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047779
EAN/GTIN:
     4007249477798
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
  • Energie sparen durch Ausschalten mehrerer angeschlossener Geräte.
    - Schutz der angeschlossenen Geräte vor Überspannung durch z.B. indirekten Blitzeinschlag.
    - mit Überspannungsschutz und Funktionskontrollanzeige.
    - beleuchteter, 2-poliger Ein-/Ausschalter.
    - Steckdoseneinsätze um 45° gedreht.
    - mit Kindersicherung.
    - GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047776
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.