Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN - Steckdosenleiste - 2 Ausgangsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-1086461
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     909.003
EAN/GTIN:
     4016514030255
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Übersicht

Kurzinfo  BACHMANN - Steckdosenleiste - 2 Ausgangsstecker
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  909.003
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BACHMANN - Steckdosenleiste
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Extern
Paketierte Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  26 cm
Gerätetyp  Steckdosenleiste - Extern
Paketierte Menge  1
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung / Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)  2 (2)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Breite:
26 cm
Gerätetyp:
Steckdosenleiste - Extern
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Schwarz
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei):
2 (2)
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 2f bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 909003, 909.003, conference, 2xschuko, 2xabd, frame, medium, einsatz, schutzkontakt, conf, 73698, stück, steckdosenleiste, steckdoseneinheit, schuko, schwarz, grad, gedreht, länge:, abdeckung, leer, stck, lnge, länge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,86*
€ 54,67*
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 55,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,68*
€ 56,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,41*
€ 58,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,94*
€ 75,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.099
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.