| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8121574 Herst.-Nr.: ATMEGA16L-8AU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATMEGA16L-8AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-44 10x10 8-Bit 8 MHz Anzahl I/O (ATMEGA16L-8AU) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, atmega16l8au, atmega16l, microchip, embeddedmikrocontroller, tqfp44, 8bit, anzahl, 10x10, embedded, tqfp, technology |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,72* | € 8,66* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,70* | € 8,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,66* | € 9,54* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 7,24* | € 9,77* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 28,58* | € 37,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|