| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8121572 Herst.-Nr.: ATMEGA64A-AU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATMEGA64A-AU - 8-Bit-ATMega AVR Mikrocontroller 64 KB 16 MHz (ATMEGA64A-AU) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, atmega64aau, atmega64a, microchip, technology, embeddedmikrocontroller, tqfp64, 14x14, 8bit, anzahl, 8bitatmega, embedded, tqfp, atmega |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 90 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 4,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,89* | € 5,52* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,77* | € 5,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 5,20* | € 7,86* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 24,68* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|