Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DX-COM-STICK3-KIT Schnittstellenkarte/Adapter Bluetooth (197586)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-7613611
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197586
EAN/GTIN:
     4015081945221
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Hostschnittstelle  USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle  Bluetooth
  
Design  
Eingebaut  Nein
Produktfarbe  Schwarz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 50 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  20 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  13 mm

Weitere Informationen:
Hostschnittstelle:
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle:
Bluetooth
Eingebaut:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Breite:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Easy-Steuerungsmodul, Eaton Easy, Frequenzumrichter, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, eaton micro sd, adapter bluetooth, 197586, eaton, dxcomstick3kit, powerware, stick3, kommunikationsmodul, schnittstellenkarte/adapter, bluetooth, schnittstellenkarteadapter, schnittstellenkarte, adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,89*
€ 129,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,18*
€ 130,22*
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 135,60*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,46*
€ 145,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,35*
€ 180,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
177359
ab € 101,72*
Ähnlich
Eaton
177360
ab € 105,67*
Ähnlich
Eaton
177364
ab € 194,52*
Ähnlich
Eaton
177371
ab € 354,88*
Ähnlich
Eaton
177366
ab € 180,78*
Ähnlich
Eaton
177367
ab € 208,44*
Ähnlich
Eaton
174328
ab € 106,99*
Ähnlich
Eaton
174332
ab € 201,53*
Ähnlich
Eaton
174339
ab € 357,51*
Ähnlich
Eaton
174335
ab € 206,25*
Ähnlich
Eaton
174336
ab € 247,51*
Ähnlich
Eaton
174329 DE1-122D7FN-N20N
ab € 126,39*
Ähnlich
Eaton
169081 DA1-127D0FB-A20C
ab € 478,31*
Ähnlich
Eaton
180662 DE11-341D3FN-N20N
ab € 177,85*
Ähnlich
Eaton
180663 DE11-342D1FN-N20N
ab € 195,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.