Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,75 kW, 480 V ac / 2,1 A 60Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,75 kW, 480 V ac / 2,1 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,75 kW, 480 V ac / 2,1 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1675068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180663 DE11-342D1FN-N20N
EAN/GTIN:
     5059039093496
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 480 V ac
Nennstrom = 2,1 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = CANopen
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 60Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Erfüllte Normen = CE, CSA, cULus, EAC, UL

Der neue PowerXL™ DE1 schließt als Drehzahlstarter die Lücke zwischen konventionellem Starter und Frequenzumrichter. Dabei werden die Vorteile beider Gerätearten in einem Gerät verbunden: Einfache Handhabung des Starters und variable Motordrehzahl des Frequenzumrichters. Und das mit hoher Zuverlässigkeit und zu einem attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
480 V ac
Nennstrom:
2,1 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
CANopen
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
60Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Erfüllte Normen:
CE, CSA, cULus, EAC, UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstarter, Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1675068, Automation, Elektromotoren, Eaton, 180663DE11342D1FNN20N, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,09*
€ 215,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,26*
€ 216,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,99*
€ 216,62*
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 222,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 285,87*
€ 318,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,05*
€ 349,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,63*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,34*
Zubehör
Eaton
269500
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.