Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-300F-12 Netzteil und Spannungsumwandler (RSD-300F-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RSD-300F-12 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
MEAN WELL RSD-300F-12 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6644297
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-300F-12
EAN/GTIN:
     4021087057684
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 300w

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  50.4 - 93.6 V
Ausgangsleistung  300 W
Ausgangsspannung  12 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  97 mm
Tiefe  216 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  1,19 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  12 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Eingangsspannung:
50.4 - 93.6 V
Ausgangsleistung:
300 W
Ausgangsspannung:
12 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
97 mm
Tiefe:
216 mm
Höhe:
40 mm
Menge pro Packung:
12 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,86*
€ 146,51*
€ 5,90*
ab € 104,47*
€ 146,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 190,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 161,31*
€ 196,95*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 179,08*
€ 216,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.