Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-300F-12 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSD-300F-12 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
MEAN WELL RSD-300F-12 Netzteil & Spannungsumwandler 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80610768
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-300F-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
50.4 - 93.6 V
Ausgangsleistung
300 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1190 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 300w
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.