Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6466285 Herst.-Nr.: 115-06760 EAN/GTIN: 5022660151620 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HellermannTyton RELK Series - Kabelbinder - 30 cm - Schwarz (Packung mit 100) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | HellermannTyton | Hersteller Art. Nr. | 115-06760 | Modell | RELK Series | EAN/UPC | 5022660151620 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HellermannTyton RELK Series Kabelbinder | Produkttyp | Kabelbinder | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.46 cm | Dicke | 1.5 mm | Länge | 30 cm | Produktmaterial | Polyamid (PA6.6) | Farbe | Schwarz | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelbinder | Produktmaterial | Polyamid (PA6.6) | Breite | 0.46 cm | Länge | 30 cm | Dicke | 1.5 mm | Farbe | Schwarz | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Schwer entflammbar, lösbar, wiederverwendbar | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Packungsmenge: | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelbinder | Produktmaterial: | Polyamid (PA6.6) | Breite: | 0.46 cm | Länge: | 30 cm | Dicke: | 1.5 mm | Farbe: | Schwarz | Leistungsmerkmale: | Schwer entflammbar, lösbar, wiederverwendbar | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, hellermanntyton, kabelbinder, schwarz, 06760, 11506760, relk, series, packung, relk2ipa66bk, relk2i, pa66, 128661, stück, relk2in66bk, 4.6mm, polyamid, 200n, stck, 48x300, 46mm, 8x300 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1306* | € 0,1906* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,1457* | € 0,2032* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1516* | € 0,2076* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1517* | € 0,2077* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,27* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|