Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame RPS-65-24 24 V/DC 2.98 A Ausgangsspannung regelbar (RPS-65-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5956420
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-65-24
EAN/GTIN:
     4021087033756
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  65 W
Ausgangsspannung  24 V
Ausgangsstrom  2,71 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  76,2 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  110 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  120 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
2,71 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
76,2 mm
Höhe:
24 mm
Menge pro Packung:
120 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, open frame 65w, rps6524, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, 2.98, ausgangsspannung, regelbar, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,80*
€ 18,73*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 18,75*
€ 5,90*
ab € 12,13*
€ 19,35*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 24,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,08*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.