Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-65-24 Schaltnetzteil 24 V/DC 2.98A Ausgangsspannung regelbar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C240641
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-65-24
EAN/GTIN:
     4021087033756
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Die RPS-65-Serie von Mean Well entspricht internationalen, medizinischen Sicherheitsbestimmungen und ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF (Body Floating) mit direktem Patientenkontakt entsprechend den Richtlinien IEC60601-1 der 3. Version, ANSI/AAMI ES60601-1 und TÜV EN60601-1 und sie erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP.
Darüber hinaus wird die extrem niedrige Leistungsaufnahme von unter 0,1W den Anforderungen an die Energieeinsparung gerecht.
Die RPS-65 Serie bietet eine ideale Standard-Stromversorgungslösung für die Anwendung in Medizintechnik, Gesundheitswesen und biochemischen Prüfgeräten, die im Standby-Modus einen sehr niedrigen Kriechstrom und geringe Leistungsaufnahme erfordern, ebenso wie für medizinische Überwachungsgeräte und autonome Roboter.
Features:
offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Höhe:
24 mm
Länge:
76.2 mm
Breite:
50.8 mm
Gewicht:
110 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
RPS-65-24
Temperaturbereich:
-30 - +70 °C °C
Anzahl Eingänge:
1 x
MTBF:
959100 h
Anschluss:
Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
2.98 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
PFC:
Nein
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 18,46*
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 18,48*
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 19,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 24,42*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 19,12*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.