Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-65-24 Schaltnetzteil 24 V/DC 2.98 A Ausgangsspannung regelbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1837987-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-65-24
EAN/GTIN:
     4021087033756
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Mean Well RPS-65-24 Schaltnetzteil 24 V/DC 2.98 A Ausgangsspannung regelbar 1 St.

MEANWELL Schaltnetzteil Medical Open Frame RPS-65-24

offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Die RPS-65-Serie von Mean Well entspricht internationalen, medizinischen Sicherheitsbestimmungen und ist zugelassen für medizinische Geräte der Stufe BF (Body Floating) mit direktem Patientenkontakt entsprechend den Richtlinien IEC60601-1 der 3. Version, ANSI/AAMI ES60601-1 und TÜV EN60601-1 und sie erfüllt die Anforderungen von 2x MOPP.
Darüber hinaus wird die extrem niedrige Leistungsaufnahme von unter 0,1W den Anforderungen an die Energieeinsparung gerecht.
Die RPS-65 Serie bietet eine ideale Standard-Stromversorgungslösung für die Anwendung in Medizintechnik, Gesundheitswesen und biochemischen Prüfgeräten, die im Standby-Modus einen sehr niedrigen Kriechstrom und geringe Leistungsaufnahme erfordern, ebenso wie für medizinische Überwachungsgeräte und autonome Roboter.

Ausstattung:
offene Bauform (open-frame) · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · entspricht EN60601-1 · niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.98 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC · Gewicht: 110 g · Leistung: 65 W · MTBF: 959100 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Ausgangsspannung regelbar · Netzteiltyp: getaktet · PFC: Nein · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 76.2 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76.2 x 50.8 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
76.2 mm
Produktabmessung, Breite:
50.8 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.98 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Typ (Hersteller-Typ):
RPS-65-24
MTBF:
959100 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.98 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
65 W
Netzteiltyp:
getaktet
PFC:
Nein
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 18,46*
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 18,48*
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 19,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 24,42*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 19,12*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.