Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 65W; 80÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC; 2,71A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; offen; 65W; 80÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC; 2,71A
Netzteil: Impuls; offen; 65W; 80÷264VAC; OUT: 1; UAusg: 24VDC; 2,71A
Artikel-Nr.:
     2805-RPS-65-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-65-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 65W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 76,2x50,8x24mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,71A
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 90%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RPS-65
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,1W
Ausgangsspannungsbereich: 22,8...27,6V DC
Handelsname: RPS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 18,46*
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 18,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 19,32*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 24,42*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 19,12*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.