Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CAVOLINE GRIP 20 - Kabelmanagementleiste - 1,0m - weiß (503202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5803789
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503202
EAN/GTIN:
     4005546991221
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

Übersicht

Kurzinfo  DURABLE CAVOLINE GRIP 20 - Kabelmanagementleiste - 1 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DURABLE Hunke und Jochheim
Hersteller Art. Nr.  503202
Modell  CAVOLINE GRIP 20
EAN/UPC  4005546991221

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DURABLE CAVOLINE GRIP 20 - Kabelmanagementleiste
Produkttyp  Kabelmanagementleiste
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm
Länge  1 m
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelmanagementleiste
Breite  2 cm
Länge  1 m
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Self-gripping

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kabelmanagementleiste
Breite:
2 cm
Länge:
1 m
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Self-gripping
Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 503202, durable, grip, weiß, klettkabelbinder, 20mm, länge, lnge, klett, cavoline, kabelmanagementleiste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,20*
2 Tage
44
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,36*
€ 6,78*
ab € 2,32*
€ 3,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,45*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503101
ab € 1,86*
Ähnlich
Durable
503102
ab € 2,00*
Ähnlich
Durable
503201
ab € 2,24*
Ähnlich
Durable
503301
ab € 2,66*
Ähnlich
Durable
503302
ab € 2,71*
Ähnlich
Durable
503600
ab € 2,29*
Ähnlich
Durable
503601
ab € 2,23*
Ähnlich
Durable
503602
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.