Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CAVOLINE CLIP 4 - Kabelklammern - Graphite (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5803779
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504037
EAN/GTIN:
     4005546991474
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Übersicht

Kurzinfo  DURABLE CAVOLINE CLIP 4 - Kabelklammern - Graphite (Packung mit 2)
Gruppe  Zubehör
Hersteller  DURABLE Hunke und Jochheim
Hersteller Art. Nr.  504037
Modell  CAVOLINE CLIP 4
EAN/UPC  4005546991474

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DURABLE CAVOLINE CLIP 4 - Kabelklammern
Produkttyp  Kabelklammern
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produktmaterial  Weicher Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.2 cm x 2 cm x 1.2 cm
Farbe  Graphite

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelklammern
Produktmaterial  Weicher Kunststoff
Breite  8.2 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  1.2 cm
Farbe  Graphite

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelklammern
Produktmaterial:
Weicher Kunststoff
Breite:
8.2 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
1.2 cm
Farbe:
Graphite
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 504037, durable, clip, cavoline, kabelclips, cavoline®, stück, stck, kabel, clips, kabelklammern, graphite, packung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 3,39*
€ 5,00*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,00*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,46*
€ 5,26*
9 Tage
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,77*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,59*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,59*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,64*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,78*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,46*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,68*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
504010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,35*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,01*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 4,77*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,77*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.