Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CAVOLINE CLIP 4 - Kabelklammern - Grau (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, grau
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, grau
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, grau
DURABLE Kabel Clips CAVOLINE® CLIP 4 (selbstklebend, für 4 Kabel), 2 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     2753E-5803778
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     504010
EAN/GTIN:
     4005546991498
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Übersicht

Kurzinfo  DURABLE CAVOLINE CLIP 4 - Kabelklammern - Grau (Packung mit 2)
Gruppe  Zubehör
Hersteller  DURABLE Hunke und Jochheim
Hersteller Art. Nr.  504010
Modell  CAVOLINE CLIP 4
EAN/UPC  4005546991498

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DURABLE CAVOLINE CLIP 4 - Kabelklammern
Produkttyp  Kabelklammern
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produktmaterial  Weicher Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.2 cm x 2 cm x 1.2 cm
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelklammern
Produktmaterial  Weicher Kunststoff
Breite  8.2 cm
Tiefe  2 cm
Höhe  1.2 cm
Farbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Packungsmenge:
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelklammern
Produktmaterial:
Weicher Kunststoff
Breite:
8.2 cm
Tiefe:
2 cm
Höhe:
1.2 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 504010, durable, clip, cavoline, kabelclips, cavoline®, stück, stck, kabel, clips, kabelklammern, grau, packung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,96*
€ 7,95*
ab € 3,46*
€ 5,30*
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 5,61*
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 3,91*
€ 5,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,83*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503737
ab € 2,58*
Ähnlich
Durable
503710
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
503837
ab € 2,77*
Ähnlich
Durable
503810
ab € 2,47*
Ähnlich
Durable
503937
ab € 2,58*
Ähnlich
Durable
503910
ab € 2,73*
Ähnlich
Durable
504037
ab € 3,39*
Ähnlich
Durable
504137
ab € 5,34*
Ähnlich
Durable
504237
ab € 6,00*
Ähnlich
Durable
504210
ab € 6,03*
Ähnlich
Durable
504337
ab € 4,79*
Ähnlich
Durable
504310
ab € 4,76*
Ähnlich
Durable
504110
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.