Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5534059 Herst.-Nr.: 9274014213 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EBM Papst 8850 N Axiallüfter 230 V 36 mü/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm (9274014213) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, gehäuselüfter, papst gehäuselüfter, 9274014213, papst, 8850, axiallüfter, m³/h, axiallfter, v/ac |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,92* | € 53,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,24* | € 53,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,39* | € 69,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,30* | € 101,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|