Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520061 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Grau 100 m (4520061)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-5502764
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520061
EAN/GTIN:
     4044773427189
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 4520061 Litze H07V-K 1 x 1.50 mm² Grau 100 m (4520061)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, aderleitung h07v-k 1x1.5 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4520061, lapp, litze, h07vk, 1.50, grau, 4044774702667, h07v
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,07*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 60,07*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,23*
€ 88,48*
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 106,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.