Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4160104 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Rosso 100 - Kabel - 100 m (4160104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5490879
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160104
EAN/GTIN:
     4044774695235
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
4160104 Kabel per cablaggi Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.50 mm² Rosso 100 - Kabel - 100 m (4160104)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, 100m 0,5qmm rot h05v-k, alarmkabel 100m, alarmkabel, 4160104, lapp, multistandard, 0.50, multi, standard, litze, cavo, cablaggi, rosso, kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,15122*
€ 0,21122*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1662*
€ 0,2262*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,29*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,11*
€ 69,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.