Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Grau (278386)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-5119250
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278386
EAN/GTIN:
     4015082783860
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
LY-Relais

Produkttext

Max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V, kW: 11 380 V 400 V, kW: 22 500 V, kW: 30 660 V 690 V, kW: 22

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Stromstärke  45 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  158 x 117 x 68 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produktfarbe:
Grau
AC Eingangsspannung:
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromstärke:
45 A
Abmessungen (BxTxH):
158 x 117 x 68 mm
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Motorstarter, Stern-Dreieck-Schützkombination, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, eaton motorstarter 22kw, zeichen dreieck, stern-dreieck-schützkombination 22kw, 278386, eaton, powerware, 22kw, 12334, sdainlm45230v50hz240v60hz, sterndreieckschtz, sdainlm45, 230v50hz, 240v60hz, sterndreieckkombination, sterndreieckschützkombi, 400v, sdainlm45(230v50hz, sterndreieckschütz, stück, moeller, sdainlm45(230v50, leistungsrelais, grau, sterndreieckschtzkombi, sdainlm45230v50hz, stck, 400vac, sdainlm45230v50, stern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,16*
€ 348,54*
Frei Haus
ab € 323,50*
€ 355,84*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 325,94*
€ 355,85*
Frei Haus
ab € 324,10*
€ 364,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 381,79*
€ 413,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,75*
€ 492,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,33*
€ 489,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,79*
€ 454,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
107316
ab € 162,47*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 170,49*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,19*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
136488
ab € 86,49*
Zubehör
Eaton
136489
ab € 85,69*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 91,07*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,67*
Zubehör
Eaton
136496
ab € 86,15*
Zubehör
Eaton
197017
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,58*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,86*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,89*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,67*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.