Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4906998 Herst.-Nr.: 00100234/50 EAN/GTIN: 4044775068878 |
| |
|
| | |
| Lapp Steuerkabel 4 x 0.75 mm² ungeschirmt Kupferlitze blank grau (00100234/50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4g0.75 steuerleitung, litze, litze awg18, lapp, classic, 00100234, 0010023450, steuerkabel, ungeschirmt, 0.75mm², grau, ölflex, 300/500v, cl100, steuerleitung, kabel, signalkabel, 00100234/50, 075mm, lflex, 300500v, 4g075, 4g07550, 75mm², 500v |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 28,8975* | € 38,8375* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 5,46* | ab € 31,64* | € 42,16* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,80* | ab € 36,71* | € 48,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 38,24* | € 56,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,91* | € 71,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|