Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-4130900 Herst.-Nr.: L00889W0071 EAN/GTIN: 4018359467586 |
| |
|
| | |
| Telegärtner Glasfaser LWL Anschlusskabel [1x SC-Stecker - 1x offene Kabelenden] 50/125µ Multimode OM4 2 m Telegärtner (L00889W0071) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 2m om4, rundsteckverbinder sonstige, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, telegärtner, 100012065, telegrtner, l00889w0071, 00889, 0071, faserpigtail, g50/125, erikaviolett, karl, gärtner, gmbh, glasfaser, anschlusskabel, scstecker, offene, kabelenden], 50/125µ, multimode, g50125, grtner, kabelenden, 50125, stecker, 125µ |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 5,46* | ab € 4,0925* | € 5,5825* | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 5,59* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,175* | € 5,695* | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,32* | € 5,88* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 73,88* | € 92,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|